Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
U07566
U07566.007.0012
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
Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu #1-72X1/8 ft
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.1
Lungime
1/8 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Fine
Info
ft = complet filetate
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
ATENŢIE: toleranţa filetului conform standardului este 3A pentru mărimi de filet până la 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.
Dimensiuni
A
0.168
H
0.054
J
0.05
LT (min.)
0.62
Filete pe inch
72
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U07566.007.0012
EAN
8717077368750
UBB
500621042406
UNSPSC
31161518