Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
U51060
U51060.008.0062
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
Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel inoxidabil ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X5/8 ft
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
CW / CW1
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F879 304
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.2
Lungime
5/8 Inch
Clasă
CW / CW1
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F879 304
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Info
ft = complet filetate
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.
Dimensiuni
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Filete pe inch
56
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U51060.008.0062
EAN
8717077391291
UBB
500621309631
UNSPSC
31161518