text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
U07410
U07410.008.0062
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
Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu #2-56X5/8 ft
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
NO.2
Lungime
5/8 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
ft = complet filetate
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.
Dimensiuni
A
0.197
H
0.064
J
0.05
LT (min.)
0.62
Filete pe inch
56
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U07410.008.0062
EAN
8717077365773
UBB
500621010718
UNSPSC
31161518