text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Simplu #2-56X1/2 ft

Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter NO.2
Lungime 1/2 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM F835
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • ft = complet filetate
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • ATENŢIE: după cum standardul produsului menţionează acesta are o toleranţă 3A până la mărimi de 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Dimensiuni

A 0.197
H 0.064
J 0.05
LT (min.) 0.62
Filete pe inch 56

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07410.008.0050
EAN 8717077365766
UBB 500621010635
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.