Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
U08320
U08320.025.0150
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
Șurub cap torbant și guler pătrat UNC ASME B18.5 Oțel SAE J429 Zincat Gr.5 1/4-20X1.1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.5
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
1.1/2 Inch
Clasă
Gr.5
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filete pe inch
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U08320.025.0150
EAN
8717077380660
UBB
500624001193
UNSPSC
31161612