Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
U08300
U08300.025.0300
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
Șurub cap torbant și guler pătrat UNC ASME B18.5 Oțel SAE J429 Simplu Gr.2 1/4-20X3 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.2
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
3 Inch
Clasă
Gr.2
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filete pe inch
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U08300.025.0300
EAN
8717077378773
UBB
500623982146
UNSPSC
31161612