Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
U51500
U51500.025.0225
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
Șurub cap torbant și guler pătrat UNC ASME B18.5 Oțel inoxidabil ASTM F593 304 1/4-20X2.1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
304
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F593
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
2.1/4 Inch
Clasă
304
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM F593
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filete pe inch
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U51500.025.0225
EAN
8717077393769
UBB
500624007059
UNSPSC
31161612