HERBO BVBA
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08250
08250.050.055
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M5X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
55 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
55
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
Numerele articolelor
Cod Articol
08250.050.055
EAN
8717077066403
UBB
500645157735
UNSPSC
31161612