Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08250
08250.050.020
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Zincat 4.8 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
20
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
Numerele articolelor
Cod Articol
08250.050.020
EAN
8715492554727
UBB
950351599614
UNSPSC
31161612