HERBO BVBA
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08040
08040.050.060
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Simplu 4.8 M5X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
60 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
60
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Numerele articolelor
Cod Articol
08040.050.060
EAN
8717077260436
UBB
500649298006
UNSPSC
31161612