text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
SUMINISTROS ZADORRA SL
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08040
08040.050.040
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală DIN 603/555 Oțel Simplu 4.8 M5X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
40 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
40
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
Numerele articolelor
Cod Articol
08040.050.040
EAN
8717077260405
UBB
500649297768
UNSPSC
31161612