Nedtrain Oud
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08420
08420.080.080
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
Șurub cap torbant & piuliță hexagonală, filet supradimensionat DIN 603/555 Oțel Zincat termic 4.8 M8X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
80 mm
Clasă
4.6
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
80
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
Numerele articolelor
Cod Articol
08420.080.080
EAN
8715492560957
UBB
951351381888
UNSPSC
31161612