text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
KEEP STOCK
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
Șuruburi cu cap rotund
24650
24650.060.016
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
Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
16
n
1.6
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
24650.060.016
EAN
8715492638595
UBB
950353680834
UNSPSC
31161504