text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
2DA JULIO 2014
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
Șuruburi cu cap rotund
24650
24650.050.008
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
Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
12
k (max.)
4
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
24650.050.008
EAN
8715492638458
UBB
950353156215
UNSPSC
31161504