text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M2X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 16 mm
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Standarde

NEN ≈2370
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.020.016
EAN 8715492269041
UBB 950353245737
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.