Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.020.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M2X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.020.010
EAN
8715492269027
UBB
950353245570
UNSPSC
31161504