FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.200.130
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M20X130
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
130 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Filet complet L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
130
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.200.130
EAN
8715494111119
UBB
500571320653
UNSPSC
31161504