text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.180.080
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M18X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
80 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M18
Thread length (min.)
64
dk (max.)
33
Filet complet L ≤
80
k (max.)
9
L (mm)
80
n
4
P
2.5
t (min.)
3.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.180.080
EAN
8715494111089
UBB
500571320323
UNSPSC
31161504