Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.016.014
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M1,6X14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
14 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
14
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.016.014
EAN
8715494123129
UBB
500571536167
UNSPSC
31161504