text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M1,6X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 10 mm
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Filet complet L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 10
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.32

Standarde

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.016.010
EAN 8715492268952
UBB 950353245083
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.