text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.012.005
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel inoxidabil A2 70 M1,2X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.2
Lungime
5 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Filet complet L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
5
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.012.005
EAN
8715494612128
UBB
500633179162
UNSPSC
31161504