text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24412
24412.030.006
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 8.8 M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
24412.030.006
EAN
8715492627582
UBB
951353063062
UNSPSC
31161504