Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24412
24412.030.020
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 8.8 M3X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
20 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
24412.030.020
EAN
8715492627636
UBB
951353063559
UNSPSC
31161504