text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M4X25

Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru

Specificații

Diameter M4
Lungime 25 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 25
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standarde

NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 24565.040.025
EAN 8715492635372
UBB 950353912914
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.