Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.020.003
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M2X3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
3 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.020.003
EAN
8715494612241
UBB
500633180392
UNSPSC
31161504