Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.016.008
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1,6X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
8 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504