FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51110
51110.014.004
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1,4X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.4
Lungime
4 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
4
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
Numerele articolelor
Cod Articol
51110.014.004
EAN
8715494612166
UBB
500633179576
UNSPSC
31161504