text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M2X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Filete Filet metric
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 6 mm
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Standarde

ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 48170.020.006
EAN 8715492848543
UBB 950353199876
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.