Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
48170
48170.020.004
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
48170.020.004
EAN
8717077096424
UBB
500645394015
UNSPSC
31161504