Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
48170
48170.016.010
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Alamă CU2/CU3 M1,6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
48170.016.010
EAN
8717077096417
UBB
500645393934
UNSPSC
31161504