text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN ≈963 A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.42
Codul mărfurilor 3926909790

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

NEN ≈2370
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 56440.050.008
EAN 8715492863867
UBB 950353540673
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.