Grainger
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
Ştifturi paralele
U39078
U39078.012.0075
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
Știfturi solide paralele tratate supradimensionate C60 ASME ASME B18.8.2 Oțel HRC 50 min. 1/8X3/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.125
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3/4 Inch
A (nom.)
0.125
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Dimensiuni
A (max.)
0.1261
B (max.)
0.12
A (min.)
0.1259
C (max.)
0.041
R (min.)
0.016
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39078.012.0075
EAN
8712423085343
UBB
500626254675
UNSPSC
31162400