Grainger
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
Ştifturi paralele
U39080
U39080.009.0037
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
Știfturi solide paralele tratate standard C60 ASME ASME B18.8.2 Oțel HRC 50 min. 3/32X3/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.09375
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3/8 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Dimensiuni
A (max.)
0.0941
B (max.)
0.089
A (min.)
0.0939
C (max.)
0.031
R (min.)
0.012
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39080.009.0037
EAN
8712423085794
UBB
500626259138
UNSPSC
31162400