Grainger
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
Ştifturi paralele
U39080
U39080.006.0018
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
Știfturi solide paralele tratate standard C60 ASME ASME B18.8.2 Oțel HRC 50 min. 1/16X3/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
3/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Oțel
Material tehnic
HRC 50 min.
Dimensiuni
A (max.)
0.0628
B (max.)
0.058
A (min.)
0.0626
C (max.)
0.02
R (min.)
0.008
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.2
Numerele articolelor
Cod Articol
U39080.006.0018
EAN
8712423085718
UBB
500626258304
UNSPSC
31162400