Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
20055
20055.040.010
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
Știfturi filetate ISO2342 locaș crestat parțial filetate ISO 2342 Oțel Simplu 14H M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Chamfered
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Clasă
14H
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Chamfered
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
4.8
d-D
M4
ds
4
L (mm)
10
n
0.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
2342
Numerele articolelor
Cod Articol
20055.040.010
EAN
8717077315839
UBB
500651013186
UNSPSC
31162400