text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Bolţuri de arc
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
39060
39060.040.008
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
Știft elastic, sarcini mici ISO 13337 Oțel arc 420-560 HV30 4X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Greutate pe bucată (g)
0.34
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Greutate pe bucată (g)
0.34
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
4
L (mm)
8
s
0.5
V
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
13337
DIN
7346
Numerele articolelor
Cod Articol
39060.040.008
EAN
8717077078277
UBB
500645312751
UNSPSC
31163201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați