text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Synspec B.V.
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
Şaibă plată
55420
55420.017.001
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
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A4 140 HV M1,7
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
140 HV
Pentru mărime nominală
1.7
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.7
Clasă
140 HV
Pentru mărime nominală
1.7
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Dimensiuni
d1
1.8
d2
4.5
h
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Numerele articolelor
Cod Articol
55420.017.001
EAN
8715494118477
UBB
500571302263
UNSPSC
31161807