text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08007
08007.080.025
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
Şurub cu cap rotund şi cu piuliţă hexagonală DIN 607/555 Oțel Simplu 4.6 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Forma de cap
Cup head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
4.6
Forma de cap
Cup head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensiuni
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
25
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
607/555
Numerele articolelor
Cod Articol
08007.080.025
EAN
8717077304949
UBB
500650904799
UNSPSC
31162400