My Favorites
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01400
01400.080.070
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M8X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
70 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01400.080.070
EAN
8715492408136
UBB
950351187691
UNSPSC
31161620