Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24422
24422.050.008
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
8
P
0.8
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24422.050.008
EAN
8715492627933
UBB
950353882638
UNSPSC
31161504