Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24422
24422.050.020
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
20
P
0.8
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24422.050.020
EAN
8715492627971
UBB
950353883057
UNSPSC
31161504