Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51345
51345.020.003
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M2X3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
3 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
3
P
0.4
Locaş
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
51345.020.003
EAN
8715494309622
UBB
500512340737
UNSPSC
31161504