text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M1,6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 12 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.2
Filet complet L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 12
P 0.35
Locaş 5

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 51345.016.012
EAN 8715494593069
UBB 500633241442
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.