FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi cu cap rotund
51345
51345.016.010
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M1,6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filet complet L ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
10
P
0.35
Locaş
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
51345.016.010
EAN
8715494593052
UBB
500633241368
UNSPSC
31161504