Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24662
24662.020.004
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Pozidriv DIN 7985-Z Oțel Zincat 4.8 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Filet complet L ≤
18
k
1.6
L (mm)
4
Nr. locaş cruce
1
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985
ISO
≈7045
Numerele articolelor
Cod Articol
24662.020.004
EAN
8712423009868
UBB
500654327211
UNSPSC
31161504