Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24665
24665.025.004
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 M2,5X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
4 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
5
Filet complet L ≤
20
k
2
L (mm)
4
Nr. locaş cruce
1
P
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7045
DIN
7985
Numerele articolelor
Cod Articol
24665.025.004
EAN
8715492640550
UBB
950353904341
UNSPSC
31161504