Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24660
24660.020.020
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M2X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
20 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Filet complet L ≤
18
k
1.6
L (mm)
20
Nr. locaş cruce
1
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7045
DIN
7985
Numerele articolelor
Cod Articol
24660.020.020
EAN
8715492639028
UBB
950353516186
UNSPSC
31161504