Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55340
55340.016.005
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A4 M1,6X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
5 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filet complet L ≤
16
k
1.3
L (mm)
5
Nr. locaş cruce
0
P
0.35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985
ISO
≈7045
Numerele articolelor
Cod Articol
55340.016.005
EAN
8715494135016
UBB
500571442929
UNSPSC
31161504