text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A2 M1,6X14


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 14 mm
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.2
Filet complet L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 14
Nr. locaş cruce 0
P 0.35

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 51340.016.014
EAN 8715494592260
UBB 500633233449
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.