Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
51340
51340.016.010
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A2 M1,6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filet complet L ≤
16
k
1.3
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
0
P
0.35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985
ISO
≈7045
Numerele articolelor
Cod Articol
51340.016.010
EAN
8715494592246
UBB
500633233282
UNSPSC
31161504